Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
11 elem található a(z) 38 verziókkal
Made of oil-resistant neoprene with a hardness of 70 Shore A to protect sensitive workpieces during clamping
Suitable for horizontal and vertical clamps Pro
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables
With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
For adapting quick-action clamps on perforated tables for metal and wood machining
Vulkanizált rögzítőkörömmel a munkadarab védelméhez
Suitable for quick-action clamps with variable clamping height
Suitable for push-rod clamp Pro
For securing the quick-action clamp to the adapter plate, angular and round
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Szerszámkészlet,vegyes ORSY rendszer tok, 37 db-os
8.4.1-es rendszerkészlet, 1/4 + 1/2”-es dugókulcs 108 részes
Standard villanyszerelő szerszámkoffer 31 részes
Tool case complete set 63 pieces
8.4.1-es rendszerkészlet, csavarhúzó 21 részes
Univerzális villanyszerelő szerszámkoffer 38 részes
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 59 darabos készlet