Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorskötő enyv
Nagyon gyorsan keményedő univerzális ragasztó bármilyen típusú fa ragasztására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Gyors megkötés
- Nagyfokú kezdeti tapadóerő
- Száradás után átlátszó
Megfelel a DIN/EN 204 szerinti D2 igénybevételi csoportnak beltéri ragasztáshoz alkalmanként rövid ideig lecsorgó víznek vagy kondenzvíznek való kitettség idején.
A feldolgozási idő, a nyomás és a préselési idő az anyagtól, a páratartalomtól, a hőmérséklettől és a felvitt mennyiségtől függ.
- Ha a hőmérséklet 20 °C alatt van: a préselési és feldolgozási idő hosszabb
- Ha a hőmérséklet 20 °C felett van: a préselési és feldolgozási idő rövidebb lesz
- Beltéri ajtók ragasztása
- Beltéri lépcsők és lépcsőkorlátok
- Laminált panelek felületi ragasztása
- Szélek kézi ragasztása
- Szerelvények, felületek, lemez illesztések és blokk ragasztása
- Puhafa, keményfa és egzotikus faanyagok sima és csapos illesztéseinek ragasztásához
Az alapfelület legyen portól és a zsírtól, valamint mindenfajta szennyeződéstől mentes. A fa optimális nedvességtartalma 8% és 12% között van. Ecsettel, spatulával vagy enyvező hengerrel vigyen fel egy egyenletes réteg ragasztót az egyik oldalra. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!