Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorsszorító anya, Fixtec
A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Maximum 150 mm-es átmérőjű sarokcsiszolókhoz, a kereskedelmi forgalomban kapható M14-es menethez
Amennyiben szükséges, a gyorsfeszítőanya csapos kulccsal is oldható
- A lyukak a rögzítő alatt találhatók
- Használjon megfelelő csapos kulcsot
A kapcsolóperem és a vágó-, illetve tisztítókorong felszerelése után a kinn maradó menetnek minimum 3 mm-nek kell lennie.
Hajtsa fel a rögzítőt, majd az anyát a rögzített menetre az óramutató járásával megegyező irányban csavarja fel. Ezután hajtsa vissza a rögzítőt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!