Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 29 verziókkal
Csavarozható a legkülönbözőbb fa és fém (maximum 1 mm-ig) aljzatkonstrukción
Gipszkartonlapok gyors és egyszerű rögzítéséhez fém alépítményhez max. 1 mm-ig
For mass screwing of plasterboard to metal stands.
For screwing onto metal substructures up to max. 1 mm. In large packs of 8,000 pieces per pack.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.