Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorscserélő befogó keményfém hengerfűrészekhez
Egy adapter minden átmérőhöz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors, kényelmes és biztonságos
- Gyors és egyszerű váltás a különböző átmérők között a speciális adapter segítségével
- A fűrész cseréjéhez az adaptert nem kell kivenni a fúrótokmányból vagy a pillanatszorítóból. Ez lehetővé teszi az egykezes kezelést.
Nagyon nagy pontosság és tartósság
Nagyon kis terméktűrés és 3 felületű tengely a jelentősen kisebb rezgésekért a fűrészben, valamint az optimális illeszkedéshez a fúrótokmányban és a pillanatszorítóban. Ez hosszabb élettartamot tesz lehetővé a hengerfűrész számára, és csökkenti a meghajtó gépen lévő csapágyak kopását.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!