Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyorscserélő befogó bimetál hengerfűrészekhez
Egy adapter minden átmérőhöz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors, kényelmes és biztonságos
- A speciális adapterek lehetővé teszik a különböző átmérők nagyon gyors és könnyű cseréjét
- A fűrész cseréjéhez a befogót nem kell kivenni a fúrótokmányból vagy a patronos befogóból. Ez lehetővé teszi az egykezes kezelést.
Rendkívül nagy precizitás és hosszú élettartam
Nagyon kis terméktűrés és 3 felületű tengely a jelentősen kisebb rezgésekért a fűrészben, valamint az optimális illeszkedéshez a fúrótokmányban és a patronos befogóban. Ez hosszabb élettartamot tesz lehetővé a hengerfűrész számára, és csökkenti a meghajtó gépen lévő csapágyak kopását.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!