Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámadapter gyors szerszámcserét biztosító tokmány készlettel 3 részes
Tartalma: 1/4"-os, 3/8"-os és 1/2"-os, négyszög foglalatú dugókulcsbetétekhez való szerszámadapterek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Gyors és egyszerű szerszámcsere
Gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a dugókulcsbetétek tartós rögzítéséhez vagy gyors cseréjéhez
Biztonságos rögzítés
Recézett hüvely a problémamentes kezeléshez, akár olajos ujjakkal is
Golyósretesz hornyú normál dugókulcsbetétekhez – DIN 3120
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!