Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Longlife & Speed RS gyémánt vágótárcsa építkezésekhez

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Longlife & Speed RS gyémánt vágótárcsa építkezésekhez

Kifejezetten az építőipar minden területére kifejlesztett, rendkívül sokoldalú prémium gyémánt vágótárcsa kiemelkedően hosszú élettartammal és vágásminőséggel, valamint maximális vágási sebességgel. A tökéletes tárcsa minden sarokcsiszolóhoz és falhoronymaróhoz

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Maximális vágási sebesség és rendkívül tiszta, pontos vágás a teljes élettartam alatt


  • Speciális alakú, zárt fogazású és ferde szegmensek

  • Innovatív szegmens technológia tökéletesen összehangolt többrétegű szerkezettel és dinamikusan elrendezett gyémántszemcsékkel


Rendkívül hosszú élettartam


  • Szegmensek max. 15 mm-es magasságig

  • Újonnan kifejlesztett szegmensösszetétel


Védelem az alávágásokkal szemben, főleg az abrazív hatású anyagok esetén


Speciálisan kialakított, 115 és 150 mm közötti tárcsaátmérőnél elhelyezkedő védőszegmensek



Optimalizált poreltávolítás és hűtés


  • Az innovatív, speciálisan kialakított szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból.

  • A nyíl alakzatban elrendezett speciális hűtőnyílások további hűtést biztosítanak, és állandó forgásirányjelzőként funkcionálnak.


Zökkenőmentesebb futás és kellemesebb munkakörülmények


A speciális, innovatív alakú nyílások csökkentik a munka közben fellépő akaratlan rezgéseket és kellemetlen zajokat

Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, túlságosan alacsony kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak

  • Ha a vágási teljesítmény romlik (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyagban, pl. homokkőben végzett több vágással

  • Nagyobb keresztmetszetű munkadarabok vágását több szakaszban végezze (lengő vágás)

  • Munkavégzés nyomás alkalmazása nélkül. Az elektromos szerszám súlya önmagában elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet. Sérülésveszély!

  • Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot

  • Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő nyíl irányának meg kell egyeznie az elektromos szerszám forgási irányával

  • Oldalirányú csiszoláshoz nem használható

  • Használjon megfelelő védőburkolatot

  • A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű peremszorítókat, végezzen próbajáratást)

  • A nem megfelelően befogott, helytelenül használt, esetleg sérült csiszolószerszámok veszélyesek és komoly sérülést okozhatnak