Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Longlife & Speed RS Plus gyémánt vágótárcsa építkezésekhez

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Longlife & Speed RS Plus gyémánt vágótárcsa építkezésekhez

Kifejezetten az építőipar minden területére kifejlesztett, rendkívül sokoldalú prémium gyémánt vágótárcsa kiemelkedően hosszú élettartammal és vágásminőséggel, valamint maximális vágási sebességgel. A tökéletes tárcsa minden sarokcsiszolóhoz és falhoronymaróhoz

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Maximális vágási sebesség, valamint rendkívül tiszta, pontos vágás


  • Speciális hullámos, bordázott szegmens alak és innovatív, optimalizált szegmens technológia a határozottan nagyobb vágási sebesség és a jobb vágási minőség érdekében

  • A különböző méretű rétegek tökéletesen illenek egymáshoz, gyémántok a váltakozó oldalakon


Hosszú élettartam


Szegmensek 15 mm-ig



Védelem az alávágásokkal szemben, főleg az abrazív hatású anyagok esetén


Speciálisan kialakított, 115 és 150 mm közötti tárcsaátmérőnél elhelyezkedő védőszegmensek



Optimalizált poreltávolítás és hűtés


Az innovatív, speciálisan kialakított szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból. A nyíl alakzatban elrendezett speciális hűtőnyílások további hűtést biztosítanak, és rögzített forgásirányjelzőként funkcionálnak.



Zökkenőmentesebb futás és kellemesebb munkakörülmények


A speciális, innovatív alakú nyílások csökkentik a munka közben fellépő akaratlan rezgéseket és kellemetlen zajokat

Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak

  • Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével

  • Nagyobb munkadarab-keresztmetszetek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)

  • Munkavégzés nyomás nélkül – a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot

  • Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával

  • Oldalirányú csiszoláshoz nem használható

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)

  • Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak