A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágótárcsa, hosszú élettartam, építkezésekhez
Gyémánt vágótárcsa építkezésen történő használatra főleg betonhoz, vasbetonhoz, klinker téglához, téglához, mosott felületű betonhoz stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Longlife
Optimalizált élettartam megnövelt vágási képességgel
Különösen magas szegmensek: 15 mm
A legyezőszerűen kialakított szegmensek jobb hő- és porelvezetést nyújtanak a hagyományos szegmensekkel szemben
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével.
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetét több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra - a gép súlya elegendő. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- A szerszám által kínált biztonsági szinttől függetlenül munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
- Kézi- és hézagvágókhoz, valamint álló és asztali fűrészgépekhez
- Száraz és vizes vágáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!