Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágókorong, vágó és csiszoló, M14
Gyémánt vágókorong M14 közvetlen felfogatással, vágáshoz és csiszoláshoz (éles szélek letörése)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az M14 közvetlen szerelés lehetővé teszi géporsóra történő közvetlen felcsavarozást és a szintben történő vágást
- A zárt vágóél tiszta vágást biztosít
- Speciális hűtőnyílások
- Ideális kőfaragók, kert- és tájrendezők, padlóburkolók és egyéb, az építőiparhoz kapcsolódó iparágakban dolgozók számára
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével vagy egy megfelelő fenőkővel
- Nagyobb munkadarab-keresztmetszetek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül – a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
- Kemény anyagok/terméskő – például gránit, márvány stb. – szétválasztása és csiszolása (éles szélek letörése)
- Ideális kőfaragók, kert- és tájrendezők, padlóburkolók és egyéb, az építőiparhoz kapcsolódó iparágakban dolgozók számára
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!