A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hosszú élettartamú gyémánt vágótárcsa kertészeti és tájépítészeti munkákhoz Kézi- és hézagvágókhoz
Gyémánt vágótárcsa kertészeti és tájépítészeti munkákhoz, főleg betonhoz, vasbetonhoz, gránithoz, klinker téglához, agyagtéglához, terméskőhöz, mosott felületű betonhoz stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Különösen magas szegmensek: 15 mm
- A legyezőszerűen kialakított szegmensek jobb hő- és porelvezetést nyújtanak a hagyományos szegmensekkel szemben
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével.
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetét több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra - a gép súlya elegendő. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- A szerszám által kínált biztonsági szinttől függetlenül munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot.
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat.
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Száraz és vizes vágáshoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!