Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gyémánt vágókorong, csempe
Hosszú élettartamú, gazdaságos gyémánt vágótárcsa burkolóknak, víz- és gázszerelő cégeknek, kőfaragóknak és hasonló szakembereknek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kb. max. 20 mm vastagságú anyagokhoz.
Nagy gazdaságosság
A WÜRTH csempevágó korong optimális kompromisszum a funkcionalitás és a gazdaságos működés között. A 7,5 mm-es szegmensmagasság hosszú élettartamot biztosít.
Optimalizált vágási minőség
A zárt él és a szegmensek finom szerkezete lehetővé teszi a tiszta vágást.
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra - a gép súlya elegendő. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Bármilyen védőberendezéssel van is felszerelve a szerszám, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Sarokcsiszolókhoz
Száraz és vizes vágáshoz
Csempék, kerámia, puha klinker
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!