Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gyémánt szárazfúró-korona
Gyémánt szárazfúró-korona - 1
Gyémánt szárazfúró-korona - 2
Gyémánt szárazfúró-korona - 3
Gyémánt szárazfúró-korona - 4
Gyémánt szárazfúró-korona - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyémánt szárazfúró-korona

Rendkívül sokoldalú, prémium gyémánt szárazfúró-koronák, nagyon nagy fúrási sebességgel és kiemelkedően hosszú élettartammal

Olvassa el a cikk leírását

26 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Rendkívül költséghatékony


Az új fejlesztésű gyémánt kötés optimális fúrási sebességet és élettartamot biztosít a széles alkalmazási tartomány mellett –> Egyetlen magfúró a különböző építőanyagok széles választékához.



Speciális lézerhegesztési folyamat


Ennek következtében optimális a szegmenscsatlakozás a fúrókoronatesten



Gyors, könnyű menetfúrás


A termékkel való menetfúrás egyszerű a versenytárs termékekhez képest. Univerzálisan alkalmazható segédeszközök mindenféle átmérőjű magfúróhoz, a munka hosszától függően. Nagyon könnyen eltávolítható.



Kevesebb ellenállás az anyagban


A szegmensek, amelyek kb. 10%-kal keskenyebbek, mint a konkurens termékek esetében, megakadályozzák a felesleges súrlódási veszteségeket. Ez a menetfúrást is megkönnyíti.



Rendkívül hosszú élettartam


A számos versenytárssal szemben különösen magas szegmensek lehetővé teszik a jelentősen hosszabb élettartamot



A 68 mm-es és 82 mm-es átmérő különösen a kapcsolószekrényekhez és elosztódobozokhoz megfelelő