Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
U90-S gyémánt dobozfúró
Rendkívül sokoldalú, prémium dobozfúró fúrókorona, nagy fúrási sebességgel és hosszú élettartammal, emellett M16 csatlakozómenettel és perforált burkolattal porelszíváshoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Használható porelszívással és anélkül
A speciális fúrókorona-test, a perforált burkolat és a kiegészítő hűtőtekercs kombinációja teszi lehetővé
Nagyon gyors, hatékony és rezgésnyommentes fúrás
Lézer hegesztésű rövid fogazású felső szegmensek speciális blokk elrendezésben
Rendkívül sokoldalú
Majdnem az összes szóba jöhető követ átfúrja, amit egy villanyszerelőnek fúrnia kell.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!