Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gyapjú láthatósági dzseki EGYSZÍNŰ

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gyapjú láthatósági dzseki EGYSZÍNŰ

EN ISO 20471:2013, Class 3/2, 100% poliészter – 280 g/m²

Olvassa el a cikk leírását

18 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Magas szintű hővédelem.

  • Bolyhosodást gátló szerekkel kezelt szövet

  • Elasztikus beállító húzózsinór a derékrészen.

  • 2 cipzáras és zsebfedős zseb a derékon.

  • Jól szellőző neccanyagból készült belső bélés.

  • Állítható gumírozott kézelők.
Megjegyzés

Max. mosási hőmérséklet: 40 °C


Vasalni tilos


Szárítógépben nem szárítható