Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Görgős szerszámkoffer
Robusztus és ütésálló magas és alacsony hőmérsékleten is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szállítás közben a szerszámok nem esnek ki a tartózsebekből
A szélesebb oldalon található görgők miatt.
Robusztus és ütésálló magas és alacsony hőmérsékleten is
Ütésálló és polipropilén műanyagból készült kofferburkolatok.
- Teleszkópos kihúzható fogantyú, és további robusztus hordozófogantyú
- Zárható hengerzárak (azonosan záró)
- Fém csuklópántok és merevítők a fedélben
- Két kivehető szerszámfal zsebekkel szerszámok számára
- Rekeszosztókkal ellátott fenéklemez
- Akár 35 kg-ig is terhelhető
A koffert szerszámok nélkül szállítjuk.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!