Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerviz szerszámkoffer HDPE-ből készült, hordozható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Masszív és ütésálló
Az ütésálló HDPE műanyagból készült kofferburkolat miatt.
Szállítás hátsérülés nélkül
- Nagyméretű, golyóscsapágyas futógörgők
- Teleszkópos kihúzható fogantyú, és további párnázott hordozófogantyú
- Zárható TSA billenőzárak (ugyanazzal a kulccsal zárhatók)
- Fém csuklópántok és merevítők a fedélben
- 1 kivehető szerszámfal zsebekkel szerszámok számára
- Az aljzatburkolat rekeszosztókkal és zsebekkel ellátott, vízszintes takarólemezzel felszerelve
- Állítható irattartó rekesz
- Akár 35 kg-ig is terhelhető
A koffert szerszámok nélkül szállítjuk
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!