Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gumikefe
Ideális állati szőr és por autósülésekről, kárpitozott bútorokról, bőrfelületekről, kabriótetők szövetéről és sima padlókról való lekefélésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A kiváló minőségű gumikeverék az elektrosztatikus töltésnek köszönhetően gyorsan és hatékonyan eltávolítja a hajszálakat és a szöszt
- A gumi ajak és a rövid sörték alkalmasak kemény padlókhoz, lépcsőkhöz, tapétákhoz, bútorokhoz stb. is
- A kefe nedvesen és szárazon is használható
50 °C-ig mosható
Állati szőr és por autósülésekről, kárpitozott bútorokról, bőrfelületekről, kabriótetők szövetéről és sima padlókról való lekefélésére.
A rövid kefélő mozdulatok során minden szőrszálat felszednek az elektrosztatikusan töltött gumisörték. Makacsabb szennyeződések esetén segít a tisztításban a kefe oldalán levő gumikaparó és a hátoldalon levő rövid tüskék. Minden használat után tisztítsa meg a gumikefét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!