Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
4 elem található a(z) 16 verziókkal
Rezgések továbbításának megakadályozásához (pl. gépek rezgéseinek továbbítása a rögzítőcsavarok felé)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
Hatlapfejű csavar tövigmenettel ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 10.9, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, A2 nemesacél
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, A2-70 nemesacél
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Hatlapfejű csavar szárral ISO 4014, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)