Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Graffitieltávolító
Graffiti-EX a sima, nem porózus beltéri felületekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A problémamegoldó az érzékeny felületeken lévő graffitik esetében.
Nagyon magas tisztítóteljesítmény
Hatékonyan eltávolítja a lakk, festék és filctoll graffitiket
Speciális festékoldószert tartalmaz
Áthatol a problematikus festett bevonatokon, és a felület károsítása nélkül feloldja
Védi az anyagokat és a felületeket
Az oldószerálló felületeket nem támadja meg
Széles alkalmazási terület
AOX-mentes
Szilikonmentes
Felhasználás előtt mindig ellenőrizze az anyag kompatibilitását és a szín fakulását, először egy nem látható helyen, a graffitieltávolítót egy ronggyal vigye fel a felületre.
Épülethomlokzat (beton/kő) tisztításához ne használja
Buszok, vonatok, személygépkocsik, egészségügyi intézmények stb. – épülethomlokzatokhoz (beton/kő) nem használható.
Egyenletesen permetezze be a felületeket graffitieltávolítóval, és rövid ideig hagyja hatni. Ezután törölje le a fellazított festéket egy nedves szivaccsal vagy kendővel, egy irányban mozgatva. A beszívódási idő függ a graffiti szennyezés típusától (felület, festék, többszörös réteg, kor stb.). Makacs graffiti szennyezés esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!