Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerszámkoffer szállítógörgőkkel
Robusztus szervizkoffer ütésálló HDPE műanyagból
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hátkímélő szállítás a golyóscsapágyas futógörgőknek köszönhetően
- Teleszkópos kihúzható fogantyú és két további párnázott hordozófogantyú
- Azonosan záró zárható billenőzárak
- Fém csuklópántok és merevítők a fedélben
- Két kivehető szerszámfal zsebekkel szerszámok számára
- Kiterjedt tárolótér az aljzatburkolatban
- Állítható irattartó rekesz
- Akár 35 kg-ig is terhelhető
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!