Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Imbusz csavarhúzó gömbfejjel
Matt krómozott hatszögletű szár és 2 komponensű nyél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A csavarhoz való könnyű hozzáférés érdekében a gömbfej akár 25°-os szögben is beilleszthető
- Fáradságmentes munkavégzés a kemény maggal és az Easy-Grip lágy külső felülettel rendelkező kétkomponensű nyélnek köszönhetően
- Ergonomikus kialakítású nyél a hengeres szárnál nagyobb nyomatékot biztosító lapos oldalakkal, mivel az ilyen nyél jobban illeszkedik a kézbe, ezáltal pedig nagyobb erőátvitel lehetséges
- A megfelelő csavarhúzó gyorsan és egyszerűen kiválasztható a nyélen feltüntetett meghajtás szimbólumnak és kulcsnyílásnak köszönhetően
- Kiemelkedően robusztus a hatszög szárnak köszönhetően, amely a matt krómozás révén véd a korrózióval szemben
- A Black Point hegy révén a lehető legjobban illeszkedik a csavarba
- A DIN EN 2936-hoz hasonló hegy
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!