Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Csavarozható a legkülönbözőbb fa és fém (maximum 1 mm-ig) aljzatkonstrukción
Tárazott csavarbehajtóhoz
Gipszkartonlapok gyors és egyszerű rögzítéséhez fém alépítményhez max. 1 mm-ig
Edzett, foszfátozott acél. Csavarok kifejezetten gipszkartonváz építéshez, ill. akusztikához.
Gipszrost lemezek rögzítéséhez fém (1 mm-ig) és fa aljzatkonstrukciókhoz
Gipszkartonlapok egymáshoz csavarásához
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes ISO 4017, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
Végig menetes hatlapfejű csavar ISO 4017, A2-70 nemesacél, felületkezeletlen
Csavar, hengeres fejű, készlet 960 darab 4.4.1 rendszerkofferben. ISO 4762
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes DIN 933, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
ASSY® 4 CS szerelvénycsavar Horganyzott acél, tövigmenetes, süllyesztett fejű
WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar