A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gipszkarton dübel, W-GS K típus megerősített központosító csúccsal
Gipszkarton panelbe való költséghatékony és gyors beszereléshez, előfúrás és további beütőszerszám nélkül, hatszög csatlakozással
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kiváló minőségű műanyag
- Rögzítés mechanikus fogazással
- Gyors beszerelés, nem szükséges beütőszerszám vagy előfúrás, elég egy akkus csavarhúzó és egy megfelelő bit az adott csavarhoz
- A behajtás lehetővé teszi a dübel elhelyezését PZ-, AW- vagy TX-bittel, ahol az erőátvitelt a hatlapú fej biztosítja
- Az elcsavarodás elleni biztosíték a csavar becsavarásával kiold. A csavar kihajtásánál a gipszkartondübel nem fordul el az ellenkező irányba, hanem az alapfelületben marad
- Minimális helyszükséglet a lemez mögött (csak 15 mm)
- Az alkatrész fa- vagy forgácslapcsavarokkal rögzíthető
- A gipszkarton dübel és a csavar ugyanazzal a bittel beilleszthető
- A központosító csúcs lehetővé teszi a könnyű pozicionálást és fúrást a lemezbe
- A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D csavart
- Alkatrész rögzítésére használja az ASSY®-D ∅4,5 mm átmérőjű dübelcsavart vagy a fa-/forgácslapcsavart fúróhegy, ellenmenet vagy gyűrűs menet nélkül
- Nedves helyeken használja nemesacél csavarral kombinálva
- Az üvegszál erősítésű műanyagból készült K típus alkalmas szabványos gipszkarton panelekhez
- Könnyű elemek gipszkartonhoz történő rögzítéséhez, ideális az ASSY®-D 4,5 mm átmérőjű csavarokkal kombinálva
- Használható bármely 1/4"-os behajtó bittel
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!