Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
3 elem található a(z) 3 verziókkal
Very compact and lightweight chop and mitre saw with electronic motor speed control, sliding function and powerful 1550-watt motor including 24-tooth SC saw blade, assembly tool and workpiece clamp
Rendkívül kompakt és könnyű aprító- és gérvágó fűrész csúsztató funkcióval, 1400 wattos, nagy nyomatékú motorral, valamint 24 élű TKF fűrészlappal, szerelőszerszámmal és munkadarab-befogóval a hordozható alkalmazáshoz.
Fémvágó körfűrész acélból, színesfémekből, műanyagokból és kompozit anyagokból, valamint rozsdamentes acélból készült csövek és profilok fűrészeléséhez
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
AUL 18 COMPACT M-CUBE USB töltőadapter
Compressor Subcompact 8 l, oil-free silent
Elektromos kárpittisztító SEG 10-2
Akkumulátor Würth szerszámgépekhez, Li-ion 12 V
SEG 10 COMPACT elektromos kárpittisztító
Akkumulátor csomag, Li-Ion 28 V
Ütvefúró, SB 13-XE
M-CUBE W-CONNECT ABS 18 SUBCOMPACT M-CLICK 7 pcs