Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
2 elem található a(z) 3 verziókkal
For general fastening of ridge and hip battens to the ridge rafter
Installation using all conventional sizes of Ø 6 mm screws (minimum length: 80 mm)
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
Falzáró, LDPE
Komplett hőszigetelő szövet, 165 G, 4 x 4
Védő- és felületszivárgó lemezek
Komplett hőszigetelő szövet, 210 G, 7 x 7
Dimpled membrane, single ply
Padlótámasz
Bádogos tömítőcsavar, A2 nemesacél
Habarcsos vödör Négyszögletes