Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gerendatartó
Gerendatartó - 1
Gerendatartó - 2
Gerendatartó - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gerendatartó

A gerendatartók ideálisan használhatók rejtett teherhordó fa-fa kötésekhez, pl. másodlagos gerenda mestergerendához vagy oszlophoz rögzítéséhez. A látható részeken a kötések lejtősek is lehetnek.

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Egyszerű helyszíni szerelés a gerendatartó kés szerelőnyílásának köszönhetően

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm)) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

ETA-09/0105

Megjegyzés

A másodlagos gerenda akkor szerelhető a főgerendához rögzített gerendatartóhoz, ha az első illesztőcsap be lett verve a másodlagos gerenda legfelső furatába. Ehhez a másodlagos gerendának a nútnál beszerelt illesztőcsapját be kell akasztani felülről a gerendatartó késes részébe.



A másodlagos gerenda legyen kb. 40 mm-rel magasabb a gerendatartónál. Ha a tartó 90 mm magas, 100 mm magas másodlagos gerendát kell használni.



Az illesztőcsap átmérője max. 0,5 mm-rel (d = 8 mm) vagy 1,0 mm-rel (d = 12 mm) lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók

Alkalmazási terület