Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerendasaru, 2,0 mm 2 részes
Rugalmas felhasználású gerendasaru közepes méretű gerendákhoz és/vagy felújítási munkákhoz különböző faszélességek esetén. Fa-fa, fa-beton és fa-acél kapcsolatokhoz különleges szerkezetek és felújítás esetén. Kúpos keresztmetszetű meglévő szerkezetek további megerősítésére ideális
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Változtatható szélesség a rugalmas használhatóság érdekében
- A szárnyai kihajlanak.
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275) kb. 20 µm rétegvastagsággal az EN 10326:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/0021
A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője. Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése
Megfelelő kötőelemek:
- Horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0x40–100 mm
- ASSY 3.0 kombinált csavar az ETA 11/0190 szerint: d = 10 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: M10
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!