Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gerendasaru, 2,0 mm egyrészes
A belső szárnyak lehetővé teszik a gerendák és oszlopok vizuálisan vonzó és stabil összekapcsolását a látható részeken – ideális a fa-fa kötésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Az egytengelyű terhelés alatti gerendák kötéséhez ugyanolyan szélességű oszlopokhoz
- A szárnyai behajlanak
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275) kb. 20 µm rétegvastagsággal az EN 10367:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA–09/0021
Kéttengelyű terhelésnek kitett kötések tervezésekor az EC5 szerint ügyelni kell a szögek szélei közti távolságokra az oszlopban!
A csavarok átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
Faszerkezetek fához, betonhoz vagy acélhoz való teherhordó kötése látható részeken
Megfelelő kötőelemek:
- Horonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40-100 mm.
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 10, 12 mm.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!