Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
With a robust ice scraper blade and ergonomic handle area, made of 100 % recycled material
The parking time is set fully automatically via an integrated motion detector when the vehicle has been stationary for approx. 20 seconds
Por- és nedvességálló csatlakozás
Gazdaságos jármű izzó, 12 voltos
Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
Főleg tehergépkocsikhoz, buszokhoz, városi terepjárókhoz, stb.
A hosszú kilométereket megtevő, és a nappali menetjelzőt használó vezetőknek
Rendszámtartó fogó
7-pólusú csatlakozó, 12 V
7-pólusú csatlakozó, 24 V További húzásmentesítővel
7-pólusú dugalj, 12 V Megszakító érintkező a hátsó ködlámpához
Zsugorcsöves összekötőhüvely
Kapocskiszedő fogó
Szigetelt kábel összekötő készlet 530 db 4.4.1 rendszerkofferben
7-pólusú dugalj, 24 V