Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépjármű alaptisztító
Környezetbarát tisztító koncentrátum az alapvető tisztításhoz professzionális járműápolás során
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy tisztítási teljesítmény
- Az útról eredő koszt, az olajat, a zsírt és más szennyeződéseket gyorsan és alaposan eltávolítja
- Alkalmazható kézzel vagy HP eszközzel
Koncentrátum
- Hozzáigazítható különböző szennyeződéstípusokhoz
- Használata gazdaságos
- Nagyon kiadós
- Alacsony költség
Az olajos és zsíros szennyeződéseken áthatol és leválasztja azokat
- A német ökológiai szabvány B5105 vizsgálatának megfelelően gyorsan elkülönül
- Az így keletkező szennyvíz emiatt könnyen szétválasztható a könnyű olajok leválasztására szolgáló olajleválasztóban
Optimalizált anyag kompatibilitás
Foszfáttól és illékony szerves oldószerektől mentes. AOX-mentes.
- A lehetséges kockázatok napi szintű használatnál csökkennek
- Csökkenti a környezetszennyezést
- Eleget tesz a vízminőségre vonatkozó helyi rendeleteknek
- Nem címkézett az 1272/2008 / EK (CLP rendelet) szerint
Biológiailag lebomló
A 648/2004 / EK (Mosószerrendelet) szerint biológiailag teljesen lebomló felületaktív anyagok
Szilikonmentes
Ne szórja forró felületekre vagy tűző napon. Ne hagyja kiszáradni. Óvja a fagytól.
A szennyeződés mértékétől függően hígítsa fel a tisztítószert vízzel, és permetezze a piszkos járműfelületre. A megfelelő alkalmazási idő után tiszta vízzel öblítse le a felületet. Makacs szennyeződés esetén növelje a tisztítóhatást szivaccsal vagy kefével. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot.
Keverési táblázat:
- Szennyeződés: normál
Kézi: 1:20
HP eszköz: 2–3%
- Szennyeződés: erős
Kézi: 1:5
HP eszköz: 3-5%
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!