Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo Multi Special gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 376
Sokoldalú menetfúró áthaladó szárral, univerzális használatra akár 1000 N/mm² szilárdságú acélokban, nemesacélokban és színesfémekben, mint pl. alumínium, alumíniumötvözetek, bronz, valamint műanyagokban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Lehetővé teszi mélymenetek vagy zavaró kontúrok használatát
A kúpos szerszám szára mindig kisebb, mint a magátmérő.
Rendkívül sokféle anyag megmunkálásához
Az univerzális geometria lehetővé teszi sok különböző típusú anyag megmunkálását.
Hosszú élettartam és jó folyamatbiztonság
Az X-tűrés biztosítja a megnövelt élettartamot és folyamatbiztonságot.
Nagyon jó hűtő-kenőanyag tapadás, valamint kisebb anyagfelhalmozódási hajlam
A gőzkezelt felület lehetővé teszi a hűtő-kenőanyagok jó tapadását, valamint csökkenti a lerakódások felhalmozódására való hajlamot.
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!