Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró HSCo sárga gyűrűs gépi menetfúró átmenő furathoz, DIN 371/376, alumínium, professzionális
A professzionális szerszám alumínium és legfeljebb 10% szilícium tartalmú alumíniumötvözetek megmunkálásához. Emellett alkalmas hosszú forgácsú műanyagokhoz, cinkhez és rézhez is.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A vágóél geometriát pontosan alumíniumhoz alakították ki
Kisebb a letörés veszélye a szerszám vágóéleinél
Optimalizált mikrogeometria
Kiváló forgácselvezetés
A felületkezeletlen kivitel kezdő hornya és simított felületű anyaga minimalizálja az anyagtapadást, és kiváló forgácselvezetést garantál.
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen el kell távolítani a szerszám teljes kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!