Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gépi menetfúró HSCo, DIN 371/376, Cast pro, TiAlN
Az öntött anyagok szakértője az öntött anyagok megmunkálásához, mint például öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény, ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas (ADI) és vermikuláris grafitos öntöttvas (GGV).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Átmenő- és zsákfurat-menetekhez tartozó szerszámtípus
- Nagy vágási sebességek 30 m/percig
- A rendkívül nagy keménységű és hőállóságú TiAlN bevonatnak köszönhetően akár háromszor hosszabb élettartam abrazív anyagokban a bevonatmentes szerszámokkal szemben
- A pontosan az öntött anyagokhoz kialakított vágási geometria csökkenti a kitörés veszélyét
- Növelt vágásszám (∅ M5 mérettől) és többszörösen (X) hosszú élettartam lehetősége
- Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyaggal használható
Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!