Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo Multi Longlife gépi menetfúró átmenő furathoz DIN 371/376
Longlife nagy teljesítményű menetfúró Magma többrétegű bevonattal a folyamatbiztos, gazdaságos menetvágásokhoz a sorozatgyártásban, szinte minden anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm2-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, sárgarézhez, vörösrézhez és bronzhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiemelkedő teljesítmény és költséghatékonyság
- Akár 12-szer hosszabb élettartam, valamint akár 150%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes gépi menetfúrókkal szemben
- Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos TiN-bevonatú gépi menetfúrókkal szemben
- A kitűnő forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását
Magma többrétegű bevonat
- A többrétegű kialakítás kisebb súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 800 °C-ig
- Különösen nagy, 3000 HV keménységű bevonat
Optimálisan tapadó bevonat, valamint kisebb a szerszámtörés veszélye
Az extra homogén vágóél-lekerekítés biztosítja a magas szintű folyamatbiztonságot, valamint a még hosszabb élettartamot a hagyományos gépi menetfúrókkal szemben.
Szinte minden anyaggal megbízhatóan használható
Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával
X-tűrés a hosszabb élettartamért és a nagyobb folyamatbiztonságért
Ideális nagy igényeket támasztó gépi megmunkáláshoz és a sok menetvágással járó sorozatgyártáshoz
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Menetvágásnál elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám teljes kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!