Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo Multi Special G-menet, gépi menetfúró Átmenő furat
Univerzális használatra Whitworth csőmenetek készítéséhez az acél, nemesacél, fémöntvények és nemvas fémek anyagcsoportokban 1200 N/mm² szakítószilárdságig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Szinte minden alkalmazáshoz használható
- Univerzális geometria flexibilis használatra gyakorlatilag bármilyen anyaghoz
Geometria és felület
- Csökkentett horonyhomlokszögű vágóél-geometria, valamint optimalizált hátszög és mikrogeometria a hosszú élettartam és a nagy fokú folyamatbiztonság érdekében
- Kitűnő hűtőfolyadék és kenőanyag tapadás, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására a gőzkezelt felületnek köszönhetően
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás
Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
A menetfúró irányváltása előtt a szerszám kezdő hornyát el kell távolítani a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek vagy a szerszám eltörhetnek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!