Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo Longlife TiAlN+ vörös gyűrűs gépi menetfúró zsákfurathoz DIN 371/376
Kiemelkedően stabil Longlife menetfúró nehezen megmunkálható anyagok (például Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy szilárdságig – 1000-től akár 1400 N/mm²-ig –, mint például kotró lapátok, teherautó felépítmények, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Csúcskategóriás TiAlN+ bevonat
- Az egyik legerősebb menetfúró bevonat jelenleg a piacon kemény anyagok megmunkálásához
- Kifejezetten menetvágáshoz kifejlesztve
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 800 °C-ig
- Különösen nagy, akár 3000 HV keménységű bevonat
- A többrétegű kialakítás kiegészítő kenőanyag réteggel különösen alacsony súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít
Stabil vágóél
A csökkentett homlokszög a horonyban stabilizálja a vágóélt.
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.
- A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!