Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fa spirálfúró, HSS 1/4"-os bitbefogóval, DIN 3126, C alakú

Olvassa el a cikk leírását

7 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kiváló minőségű fúrószár fúróhegy-köszörüléssel, nagy teljesítményű gyorsacélból (HSS) 100 Cr6. Teljesíti a pontossággal és élettartammal kapcsolatos legszigorúbb követelményeket.



Kifejezetten kézi fúrógépekben, bittartóval együtt történő használathoz



Rendkívül kis gyári tűrések, pontosan meghatározott felület- és profil minőséggel


Pontosabb fúrás



Tömör anyagból köszörült


  • Pontos fúrás

  • Gyakorlatilag 100%-os központosság

  • Nem válik külön a hatlapú szártól a fúrószár felhevülése esetén


Kúpos csap húzott kivitellel (kúpos csap magassága 0,3–0,5 mm)


Áttöri és átvágja a farostokat még a furat kifúrása előtt.



Rendkívül élesre köszörült vágóélek


Gyors, tiszta fúrás



Dupla éltörés


  • Megakadályozza az átmérő eltéréseket (nincs excentrikus fúrás)

  • Nagyobb stabilitású a fúrókorona
Megjegyzés

Koptató hatású anyagok, pl. műanyag bevonatú raklap anyagok használata esetén rövidebb élettartam várható.