Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális gépi dugókulcs, 1/2"-os
Hibás és/vagy nem profilozott, kerekfejűcsavar-kötések oldásához és meghúzásához az innovatív, új, kiváló befogást biztosító profil segítségével
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A hibás és lekerekített csavarkötések csúszásmentes megfogását a felületi érintkezés teszi lehetővé, ellentétben a piacon általában kapható szabványos pontérintkezéses típusokkal
- A csavarok és az anyák újrafelhasználhatók maradnak
- Érintetlen csavarkötésekhez is használható
- Különösen tartós a kiváló minőségű anyagnak köszönhetően (CrMo)
- 1/2"-os meghajtású ütvecsavarozóhoz
- Továbbá 22 mm-es hatszög csatlakozással szűk helyekhez, és átmenő dugókulcsként való használatra
- Hatlapú, nyolclapú, kettős hatlapfejű és külső TX csavarkötésekhez
- Átmenő furattal, így alkalmazható menetes csapokhoz és lengéscsillapító szerelvényekhez
- Nincs felmelegedési fázis a vékony csavarfejekben való használathoz a nagyobb oldási nyomaték érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!