Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Gázszivárgás kereső műszer
Gázszivárgás kereső műszer - 1
Gázszivárgás kereső műszer - 2
Gázszivárgás kereső műszer - 3
Gázszivárgás kereső műszer - 4
Gázszivárgás kereső műszer - 5
Gázszivárgás kereső műszer - 6
Gázszivárgás kereső műszer - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Gázszivárgás kereső műszer

A gázvezetékek szivárgásának felderítésére és lokalizálására

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Mérési tartomány: 0 ppm-től 1 térf.%-ig



Rendkívül egyszerű működtetés


Nem igényel előbeállítást



Kompakt és masszív ház


Alkalmas a durva napi használatra, szakemberek számára



Mozgó fém érzékelőfej gégecsővel és védősapkával


Nehezen megközelíthető területek mérésére



Alacsony akkumulátortöltöttségi és készenléti állapotjelző



Nullpont gomb


A nullpont kézi beállítására az érzékenység növeléséhez (legfeljebb 1 térf.%-ig)



Mérés audio-vizuális visszajelzése


A koncentráció növekedésével az impulzusfrekvencia nő, míg a hang folyamatossá nem válik

Megjegyzés

A készüléket nem szabad gázkoncentrációk értékelésére használni. Csak a gázkibocsátási területek megtalálásához használható.


Nem robbanásvédett!


Tárolási hőmérséklet: -10°C és +50°C között