Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gázolvasztó
Hordozható, gázzal működő olvasztó üregvédő viasz gyors és célzott olvasztásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Sokoldalú
- A vezeték nélküli működés jóvoltából az olvasztó rugalmasan használható
- Tollhoz hasonlító alakja lehetővé teszi a könnyű kezelést
- A kupakba épített gyújtónak köszönhetően mindig használatra kész
Kiváló hőmérséklet-szabályozás
A megmunkáláshoz szükséges hőmérsékletet a gázolvasztó kikapcsolása nélkül be lehet állítani.
Nagyfokú biztonság
A fedél felrakása után a gázolvasztó automatikusan kikapcsol.
A gázolvasztót üresen szállítjuk. A gázolvasztó első feltöltéséhez a 0893250001 cikkszámú bután gáz szükséges.
A gáz térfogata 9 ml. Ez 60–90 percnyi égési idővel egyenértékű.
Keményviasz felhordásához. Szintén használható olvasztáshoz, modellezéshez, illetve festékek keveréséhez. A hőmérséklet folyamatosan szabályozható.
Fordítsa a hőmérséklet-szabályozót a plusz jelre (+). Csúsztassa előre a be-/kikapcsolót. Most hallania kell a gáz sziszegését. Ezután a tűzkő tárcsájával keltsen szikrákat a szikrakamrában a gázolvasztó begyújtásához. A gáz áramlása a szabályozó segítségével ezután beállítható. Célszerűbb alacsonyan tartani az áramlást, mivel az erősebb áramlás károsíthatja a viaszt, ami a szín fakulását okozhatja, illetve maradványok maradhatnak az olvasztóhegyen.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!