Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gázhegesztő pálca
Hegesztett kötésekhez és varratokhoz, nehézkes helyzetekben történő hegesztéshez, vörösréz bevonatú, ötvözetlen acélokra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
| Alapfelületek | Hegesztőpálca-osztály | |
| Acél típusa | Acél minősége | |
| Szerkezeti acélok a DIN 17100 szerint | U St 34-2, 37-2, 42-2 R St 34-2, 37-2, 42-2 St 37-3 | G III |
| DIN 1626, DIN 1629 szerinti csőacélok | U St 37.0 St 37.0, 44.0 | G I |
| St 52,0 | G III | |
| DIN 17175 szerinti csövek | 35,8, 45,8 acél | |
| Fémlemezek és -szalagok a DIN 17155 szerint | H I, H II, 17Mn4 | |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!