Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Gázbetondübel, W-PA
Nagy teherbírású dübel belső menettel (I. típus) autoklávozott gázbetonhoz. Építési termékjóváhagyással. Horganyzott acél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Nagy megengedett terhelések a maximális biztonság érdekében
- Gyors behelyezés – minimális szerelési költségek
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- A formazáró rögzítés nagyrészt mentes a tágulási nyomástól, továbbá drága és bonyolult alámetsző szerszámok nélkül hozható létre.
A szerelés szerszámokkal és szerszámok nélkül is lehetséges
A speciális SDS rögzítőszerszámmal mechanikus módon is alkalmazható – az ütvefúrónak csak az ütőhatását használja (min. 3 kg).
- Z-21.1-1983 Általános műszaki engedéllyel az alábbiakhoz: húzott betonzóna (repedezett gázbeton) és nyomott betonzóna (repedésmentes gázbeton); könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek DIN 18168-1:1981-10 szerinti rögzítéséhez megerősített tetőkön és födémlemezeken, valamint szerkezetileg összehasonlítható rögzítésekhez (a maximális terhelésért lásd a műszaki engedélyt)
- Tűzállóság: F90, F120 (M6–M12)
A dübelek csak vakolatlan, bevonat nélküli falazatokba szerelhetők be
- Nagy teherbírású dübel PB2, PB4 és PB6 szilárdsági osztályú vasalatlan gázbetonhoz, valamint P 3.3 és P 4.4 szilárdsági osztályú vasalt gázbetonhoz
- Alkalmas fémszerkezetek, fémprofilok, álmennyezetek, csövek, szellőzővezetékek, talplemezek, konzolok, korlátok, rácsok, gépek, faszerkezetek, gerendák, szelemenek, pillérek stb. rögzítésére (lásd a Rögzítési technológiák az ipar számára c. fejezetet)
- Elsősorban statikus terhelések rögzítésére
- Száraz, zárt területeken lévő alkotóelemekhez
- Nem alkalmas az olyan nedves helyiségekben, amelyek levegője klórt tartalmaz (nyilvános uszodák stb.)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!