Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Hydraulically wet-curing fast-setting concrete for quick fixing
Hydraulic rapid-hardening mineral screed CT-C40-F6 in accordance with DIN EN 13813 for the production of cement screeds that can be loaded quickly
Quartz sand for filling joints in paving and spreading special primers
Single-component paving mortar for water-permeable permanent grouting of old or new paved areas that are subjected to low loads
Hydraulically hardening trass joint mortar CG 1 according to DIN EN 13888
For the setting of edge stones, paving slabs and paving stones, as well as natural stone installations
For water-permeable laying of concrete block paving, concrete slabs and natural stone without discolouration
Cement-based, white natural stone bonding bridge
Single-component, plastic-modified, cement-based bonding slurry for bonding bedding mortars and paving slabs or block paving