Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, laposfejjel, belső hatlapú behajtással
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel, belső hatlapú behajtással - 1
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel, belső hatlapú behajtással - 2
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel, belső hatlapú behajtással - 3
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, laposfejjel, belső hatlapú behajtással - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, laposfejjel, belső hatlapú behajtással

Méretek a DIN EN ISO 14583 szabványnak megfelelően, nemesacél, A2, felületkezeletlen, súrlódásgátló bevonat

Olvassa el a cikk leírását

28 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.



Előnyök:



Költségmegtakarítás


  • Kiküszöböli a menetvágást


Nem metsző menetformázás



Kis menetfúrási nyomaték és nagyobb menetoldal átfedés


  • A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva


Nagy szorítóerő


  • A kis menetfúrási nyomaték révén


Nagy teherbíró képesség


  • A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően

  • A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén


Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)


  • A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű


A kialakított menet metrikus szabványos menet


  • A GEFU csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
Megjegyzés

A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni.