Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással - 1
GEFU<SUP>®</SUP> menetnyomó csavar Taptite 2000<SUP>® </SUP>menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

GEFU® menetnyomó csavar Taptite 2000® menettel, lapos fejjel és belső hatlapú behajtással

DIN EN ISO 14583 előírásainak megfelelő méretezés, 10.9 acél, cinklamella bevonat (ZFSHL), tömítő és súrlódásgátló bevonat

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Az önmetsző csavarok anyamenetet alakítanak ki zsákfuratokban, perem furatokban, valamint fúrt, lézerrel vágott, lyukasztott lemezalkatrészekben. A menetvágástól eltérően az önmetszés nem bontja meg az anyag szerkezetét az ellenmenetben. Ellenkezőleg, áthelyezi és megkeményíti az anyagot.



Előnyök:



Költségmegtakarítás


  • Kiküszöböli a menetvágást


Nem metsző menetformázás



Kis menetfúrási nyomaték és nagyobb menetoldal átfedés


  • A magátmérő TRILOBULAR formája a menetoldal lekerekített profiljával kombinálva


Nagy szorítóerő


  • A kis menetfúrási nyomaték révén


Nagy teherbíró képesség


  • A nagy menetoldal-átfedésnek köszönhetően

  • A hideg alakítással keményített ellenmenet (anyamenet) révén


Elvesztés elleni védelem (kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul)


  • A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű


A kialakított menet metrikus szabványos menet


  • A GEFU önmetsző csavar szükség esetén helyettesíthető metrikus csavarral.
Megjegyzés

A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni.



GEFU önmetsző csavar (10.9-es szilárdsági osztály), névleges átmérő < M6 =>, lásd a 0209 81...cikkszámot (ZnNi - átlátszó)