Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
GEFU® menetnyomó csavar Laposfejjel és belső hatlapú behajtással (Txplus), recézett
DIN 7500-1, betétedzett (-O-) horganyzott acél, kékre passzivált (A2K), súrlódásgátló bevonat nélkül
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Biztonságos csatlakozáshoz vékony fémlemezben (kb. 520 N/mm²-ig):
- Peremfuratok kialakítására használatos menetvágó zóna
- Speciális kerek fej alatti geometria a nagy meghúzási és túlhúzási nyomatékokhoz
- A menet holtjátékmentes és önzáró felfekvésű => Kisebb a valószínűsége, hogy a csavar kilazul => Nem vész el
- Fogazással a fej alatt a megnövelt indulási nyomaték érdekében
A GEFU csavar alkalmasságát a felhasználás és a kérdéses alkatrész szempontjából előzetes vizsgálattal kell meghatározni.
| Ajánlások előfúrási átmérőhöz: | |||
| Névleges átmérő | Lemezvastagság, mm | Előfúrási átmérő, mm | Meghúzási nyomaték, Nm |
| M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
| 0,6 | 2,9 | 2,7 | |
| 0,85 | 3,1 | 3,2 | |
| Minden műszaki előírást tapasztalati úton határoztak meg az St12 anyagból készült lemezekre (szakítószilárdság kb. 350 N/mm²) | |||
Biztonságos csatlakozáshoz vékony fémlemezben (kb. 520 N/mm²-ig)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!