Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
For the precise pre-drilling of the holes for front locking device/adjustment adapter and hook-in device
Kompakt, könnyen kezelhető fúrószárak bútorpántokhoz 52/5,5 mm furatmérettel
A jig for three slide systems: Nova Pro, Dynapro and Dynaneo
Fúrósablon bútorösszekötőhöz
Suitable for all frame heights
Furatok pontos pontozása Nova Pro előlap rögzítéshez
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15
Ajtókilincs garnitúra A 105
3D csuklópánt, átm. 16 mm
Horog
Rácsavarozható ajtópánt felújításhoz
Csavarok SL 15 összekötőelemhez
Bútorfogantyú-csavar, Z
Felragasztható takarókupak