Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csapfúrósablon átm. 5 mm-es rendszercsapokhoz
A rögzítőkapocs (37 mm) a munkadarabon való gyors pozicionálást tesz lehetővé. 16 és 19 mm közötti anyagvastagság esetén használható
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Hosszú élettartam
- Edzett vezetőperselyek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!